| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-70181232 Herst.-Nr.: ABNRS309X1552 EAN/GTIN: 4015153860490 |
| |
|
| | |
| Wandlerschrank 200A RS309X1552 Wandlermessschrank 200 A Dauerstrom nach TAB Mitteldeutschland bestehend aus: Zählerschrank schutzisoliert in IP44, 3x NAR mit 40 mm Sammelschienensystem 2x12x5 mm bestückt mit NH1-Trenner, 4x Sammelschienenklemme 120 mm², 1x Sammelschienenklemme 70 mm², 1x Wandlermodul BxH 250x450 mm mit Klarsichtabdeckung, 3x Wandlerlasche Bauform A mit 30x5x170 mm, 1x AAR BxH 250x450 mm mit Lasttrennschalter 3-polig 250 A und Klemme für N und PE, 1x Wandlerzusatzraum BxH 250x300 mm 24 TE bestückt mit Spannungspfadsicherungen 1x D01 3-polig, Steuersicherung 1x D01 1-polig und Wandler-Trennklemmen nach TAB Mitteldeutschland, 1x 3-Punkt Zählerplatz 450 mm, 1x 3-Punkt FRE-Platz 450 mm, 1x APZ-Raum 300 mm mit RJ45 Schnittstelle Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 200 A | Ausführung: | 1-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 2 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9016 | Anzahl der Felder: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.143,64* | € 3.373,36* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 3.156,68* | € 3.374,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.187,35* | € 3.425,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|