Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschrank 3Pkt 1Z ABNRS207Z0811


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerschrank 3Pkt 1Z ABNRS207Z0811
Artikel-Nr.:
     3518I-70181909
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRS207Z0811
EAN/GTIN:
     4015153824379
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
zählerschrank abn 2 zähler
zählerschrank

Zählerschrank 3Pkt 1Z ABNRS207Z0811

Komplettschrank bestehend aus: 1x 3-Punkt-Zählerplatz verdrahtet mit 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme, Sammelschienensystem 5-polig, 5x Anschlussklemmen 16 mm², kein Zählerreserveplatz, 1x Verteilerfeld 5-reihig mit APZ-Raum inkl. RJ45-Schnittstelle, ohne Verdrahtung, 1x Bestückungspaket für die Umsetzung der DIN 18015-1 bestehend aus: 1x Überspannungsschutz T1+T2+T3 7,5 kA TT/TNS und 24x LS B16 A, 4x RCD 30 mA, 1x Klingeltrafo 1 A/8(12) V Fabrikat: Schneider Electric
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank abn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 789,90*
€ 916,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 786,81*
€ 916,84*
€ 5,95*
ab € 895,48*
€ 1.030,01*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,29*
€ 1.090,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,41*
€ 1.067,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,75*
€ 1.015,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,92*
€ 984,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,90*
€ 939,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.