Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterschrank A850-2 LEER 10031383


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyesterschrank A850-2 LEER 10031383
Artikel-Nr.:
     3518I-70187219
Hersteller:
     ELSTA Mosdorfer
Herst.-Nr.:
     10031383
EAN/GTIN:
     9008507140633
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
leergehäuse

Polyesterschrank A850-2 LEER 10031383

Polyesterschrank Freistehend. Leerschrank zum Ausbau nach IEC 61439 -Scharniertüre mit Dreipunktverriegelung und Schwenkhebelverschluss -Oberfläche: gerippt, Farbe: RAL 7035 -Nennhöhe: 1080 mm, Nenntiefe: 320 mm -Einbautiefe max. 210 mm (mit Montageplatte MO im Bereich des Schwenkhebels). Außenmaß BxHxT: 1115x1065x322 mm. Sockel: Sockel DIN 2, Tiefe 320 ist separat zu bestellen! Eigenschaften: -Schutzart IP 44 -Türverschluss für 1 Profilhalbzylinder 40/45/50 mm Gesamtlänge -Ausrüstung: Keine
Weitere Informationen:
Breite:
1115 mm
Höhe:
1065 mm
Tiefe:
322 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 792,48*
€ 913,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 791,40*
€ 913,72*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,14*
€ 1.086,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,28*
€ 1.084,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,33*
€ 1.014,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,07*
€ 977,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,48*
€ 943,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.