Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank universZ, 1ZP, SG ZB34WL17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank universZ, 1ZP, SG ZB34WL17
Komplettschrank universZ, 1ZP, SG ZB34WL17
Artikel-Nr.:
     3518I-70187760
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB34WL17
EAN/GTIN:
     3250617627023
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 4 zähler
zählerschrank hager

Komplettschrank universZ, 1ZP, SG ZB34WL17

Komplettschrank,universZ,1ZP,SG,VT7,MM,1100x1050x205mm,SKII,IP54,2-f.,Ausf. Lux
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Anzahl der Felder:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 551,62*
€ 646,72*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 579,30*
€ 676,53*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 649,23*
€ 754,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.528,97*
€ 1.708,77*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,53*
€ 805,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,32*
€ 795,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,95*
€ 765,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,35*
€ 739,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,30*
€ 689,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.