Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteil BKGD 500x60 mitL=2m BKGD500601


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-70763237
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKGD500601
EAN/GTIN:
     4012740030762
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Unterflurkanal
unterflurkanal tehalit
abdeckung hager

Unterteil BKGD 500x60 mitL=2m BKGD500601

Unterteil für Bodenkanal geschlossen BKGD 500x60 mit Länge von 2m
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Länge:
2000 mm
Min. Estrichhöhe:
60 mm
Nivellierbereich:
70..225 mm
Deckelbefestigung rastend:
nein
Montageöffnung:
ohne
Abdeckung Montageöffnung:
nein
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten:
52
Mit Trennwand:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 266,41*
€ 321,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 267,89*
€ 321,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 286,25*
€ 344,02*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 321,37*
€ 382,4303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 320,91*
€ 381,8829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 312,71*
€ 372,1249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,25*
€ 357,2975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 266,41*
€ 317,0279
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 133,205* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
BKGD5006051
ab € 227,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.