Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel RKSDV 500 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel RKSDV 500 F
Deckel RKSDV 500 F
Artikel-Nr.:
     3518I-70950565
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKSDV 500 F
EAN/GTIN:
     4013339563203
Suchbegriffe:
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Kabelrinnenabdeckung
Kabelrinnendeckel

Deckel RKSDV 500 F

Deckel für Kreuzung, mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Kreuzung. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich. Für den zusätzlichen Bedarf können Drehriegel RDRS 2 E3 eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
504 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelrinnenabdeckung niedax
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 333,25*
€ 395,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 335,72*
€ 401,14*
€ 5,95*
ab € 355,00*
€ 420,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 380,49*
€ 453,28*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,92*
€ 471,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,98*
€ 449,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,16*
€ 434,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,25*
€ 396,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.