Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indus .u. Marktplatzvert. mit Zählerplatz 83216000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indus .u. Marktplatzvert. mit Zählerplatz 83216000
Indus .u. Marktplatzvert. mit Zählerplatz 83216000
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-71166211
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     83216000
EAN/GTIN:
     4015609009749

Indus .u. Marktplatzvert. mit Zählerplatz 83216000

WALTHER Industrie- und Marktplatzverteiler

Gehäuse aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
mit Lackierung RAL 7032 -grau-
mit Bodenflanschplatte und innenliegenden Bohrungen zur Befestigung
mit Doppeltür und 3-Punkt-Stangenschloss sowie Schwenkhebel
mit Profilhalbzylinder, Schließung G2123
sowie Kunststoff-Regenschutzkappe
Einbauten bis einschl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
400 A
Anschlussleistung:
277 kVA
Anzahl der Zählerfelder:
1
Hauptschalter:
NH2
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
400 A
Anzahl der Pole Hauptschalter:
3
Notschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 5.360,65*
€ 5.584,05*
€ 53,00*
ab € 5.361,56*
€ 5.584,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.484,20*
€ 5.709,07*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.496,78*
€ 6.898,24*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.584,05*
€ 6.645,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.548,27*
€ 6.602,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.412,82*
€ 6.441,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.360,65*
€ 6.379,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.