| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518I-71166258 Herst.-Nr.: 7952509 EAN/GTIN: 4015609167395 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CEPro Leitung 5x2,5qmm+,9x0,5qmm 7952509 WALTHER CEPro Leitung 5x2,5qmm + 9x0,5qmm Außendurchmesser: 16,5mm Prüfspannung 3500V Biegeradius 7,5xAußendurchmesser bei häufiger Biegung Temperaturbereich: -30°C bis +80°C bei bewegter Leitung Steuerteil paarweise verdrillt und geschirmt, dadurch hohe Nebensprechdämpfung. Der PUR-Mantel ist mikroben- und hydrolysebeständig, sowie besonders abriebfest und kerbzäh. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Mantel-Farbe: | grün | Kabelgeometrie: | rund | Außendurchmesser ca.: | 16,5 mm | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: | 123,75 mm | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 123,75 mm | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 123,75 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3518 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 65,00* | ab € 23,88* | € 32,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 23,37* | € 32,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 24,20* | € 33,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | ![](/p.gif) | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|