Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fest-u. Marktplatzvert. 5 RCDs TypA, 12 LS 83100572


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fest-u. Marktplatzvert. 5 RCDs TypA, 12 LS 83100572
Fest-u. Marktplatzvert. 5 RCDs TypA, 12 LS 83100572
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-71166293
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     83100572
EAN/GTIN:
     4015609010783

Fest-u. Marktplatzvert. 5 RCDs TypA, 12 LS 83100572

WALTHER Mobiler- Fest- und Marktplatzverteiler

Gehäuse (H24-F2) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
Farbe: RAL 7032 -grau-
mit Doppeltür und 3-Punkt Stangenschloss
mit Drehknauf und Vorrichtung für Vorhängeschloss
mit Kranösen
inkl. feuerverzinktem Untergestell
Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im Isolierstoffgehäuse
Schutzart : IP 44
Größe ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mobiler Endverteiler
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
250 A
Anschlussleistung:
173 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
3
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
3
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 5.225,19*
€ 5.432,38*
€ 5,95*
ab € 5.226,11*
€ 5.433,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.340,38*
€ 5.554,84*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.353,19*
€ 5.699,44*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.432,38*
€ 6.464,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.399,17*
€ 6.425,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.272,98*
€ 6.274,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.225,19*
€ 6.217,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.