| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-71166383 Herst.-Nr.: 86000600 EAN/GTIN: 4015609008582 |
|
|
| | |
| Modulverteiler Baubreite 1868mm 86000600 WALTHER Modulverteiler Gehäuse aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) mit Lackierung RAL 7032 -grau- mit Bodenflanschplatte und innenliegenden Bohrungen zur Befestigung mit Doppeltür und 3-Punkt-Stangenschloss sowie Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder, Schließung G2123 sowie Kunststoff-Regenschutzkappe Einbauten bis einschl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verteilerschrank | Bemessungsspannung: | 230/400 V | Bemessungsstrom: | 630 A | Anschlussleistung: | 436 kVA | Anzahl der Zählerfelder: | 1 | Hauptschalter: | ohne | Hauptschalter-Bemessungsstrom: | 0 A | Notschalter: | nein | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.369,55* | € 5.604,62* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5.364,32* | € 5.605,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5.372,56* | € 5.607,68* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7.901,77* | € 8.275,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|