Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank SF 1800x800x600mm NSYSF188602D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrank SF 1800x800x600mm NSYSF188602D
Schrank SF 1800x800x600mm NSYSF188602D
Artikel-Nr.:
     3518I-71552745
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF188602D
EAN/GTIN:
     3606485118123
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Chassisplatte
Leergehäuse

Schrank SF 1800x800x600mm NSYSF188602D

Spacial SF geeignetes Stahlgehäuse mit 2 Volltüren an der Vorderseite. 1800 x 800 x 600 x 600 mm. Montiert. Verschraubte Rückwand. Ohne Montageplatte. 4-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 5 mm Doppelbartschliessung. Verzinkter Stahl für Rahmen und Stützen. Schutzart IP 55, IK10, Farbe RAL 7035. Inklusive 4 Halterungen für die Montageplatte.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 628,80*
€ 735,39*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 631,16*
€ 735,95*
Frei Haus
ab € 615,03*
€ 740,29*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 695,85*
€ 805,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 705,78*
€ 817,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,39*
€ 875,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,00*
€ 861,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,80*
€ 817,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,05*
€ 792,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,80*
€ 748,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.