Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank SF 2200x400x600mm NSYSF22460


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrank SF 2200x400x600mm NSYSF22460
Schrank SF 2200x400x600mm NSYSF22460
Artikel-Nr.:
     3518I-71552899
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF22460
EAN/GTIN:
     3606485118505
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Chassisplatte
Leergehäuse

Schrank SF 2200x400x600mm NSYSF22460

Spacial SF Anreihschrank Stahlgehäuse mit Volltür an der Vorderseite. 2200 x 400 x 600 x 600 mm. Montiert. Verschraubte Rückwand. Ohne Montageplatte. 4-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 5 mm Doppelbartschliessung. Verzinkter Stahl für Rahmen und Stützen. Schutzart IP 55, IK10, Farbe RAL 7035. Inklusive 4 Halterungen für die Montageplatte.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 599,50*
€ 697,61*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 600,93*
€ 698,17*
Frei Haus
ab € 607,90*
€ 726,23*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 657,77*
€ 764,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 670,93*
€ 775,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,61*
€ 830,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,90*
€ 822,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,82*
€ 778,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,33*
€ 754,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,50*
€ 713,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.