Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand horizontal geteilt VX 5301.264


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 5301.264 Rack Zubehör Seitenwand
Rittal 5301.264 Rack Zubehör Seitenwand
Artikel-Nr.:
     3518I-71560881
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5301264
EAN/GTIN:
     4028177950726
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
rittal rack zubehör
rack zubehör

Seitenwand horizontal geteilt VX 5301.264

Seitenwand, horizontal geteilt für VX IT, zum Verschließen von IT-Schranksystemen, in Einzelaufstellung oder Anreihung. Für Schrankhöhe: 2.450 mm, Für Schranktiefe: 1.000 mm
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 193,10*
€ 226,39*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,42*
€ 236,13*
Frei Haus
ab € 207,57*
€ 243,72*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 210,25*
€ 243,88*
€ 5,95*
ab € 212,48*
€ 245,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,88*
€ 290,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,61*
€ 287,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,51*
€ 279,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,78*
€ 273,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,25*
€ 250,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.