Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standschrank 1800x600x600 MCI18066R5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standschrank 1800x600x600 MCI18066R5
Artikel-Nr.:
     3518I-71571655
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MCI18066R5
EAN/GTIN:
     8713574129405
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Standschrank 1800x600x600 MCI18066R5

Standschränke, 1800x600x600, Anreihschrank, eintürig, ohne MP, Stahlblech, IP55
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
1,8 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7,04
Mit Montageplatte:
nein
Mastbefestigung:
nein
Anzahl der Türen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,33*
€ 927,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,97*
€ 918,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,94*
€ 892,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,44*
€ 866,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,29*
€ 820,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.