Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandanbau-Kühlgerät Climasys CU, 2kW NSYCUHD2K3P4DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Wandanbau-Kühlgerät Climasys CU, 2kW NSYCUHD2K3P4DG
Artikel-Nr.:
     3518I-71574641
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCUHD2K3P4DG
EAN/GTIN:
     3606486099001
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank

Außen-Wandanbau-Kühlgerät Climasys CU, 2kW NSYCUHD2K3P4DG

Dieses neue, von Schneider Electric entwickelte Outdoor-Kühlgerät eignet sich perfekt für Automatisierungs- und Steuerschränke sowie elektrische Verteilerschränke, die im Freien und in besonderen Umgebungen installiert werden. Es ist intelligent, kompakt und zuverlässig. Für den weltweiten Einsatz ist es konform mit IEC14511 und UL60335-1 &
UL60335-2-40.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
3 phase
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
3 phase
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
2000 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.582,08*
€ 2.739,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.583,76*
€ 2.740,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.965,41*
€ 3.157,52*
Frei Haus
ab € 11.697,04*
€ 12.272,78*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.739,68*
€ 3.260,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.711,56*
€ 3.226,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.628,02*
€ 3.127,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.586,40*
€ 3.077,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.582,08*
€ 3.072,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
NSYPLA1074G
ab € 480,84*
Ähnlich
Schneider Electric
NSYPLA15104G
ab € 942,68*
Ähnlich
Schneider Electric
NSYPLA1574G
ab € 630,58*
Ähnlich
Schneider Electric
NSYSF2012402DP
ab € 873,16*
Ähnlich
Schneider Electric
NSYSF2012502DP
ab € 874,24*
Ähnlich
Schneider Electric
NSYSF20840P
ab € 603,58*
Ähnlich
Schneider Electric
NSYSF20860P
ab € 624,69*
Ähnlich
Schneider Electric
NSYSF20860
ab € 563,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.