Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld IP40 HxBxT= 1600x1200x300mm XVTL-BF-12/3/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-71577857
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     114396
EAN/GTIN:
     4015081137961
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
Verteilerfeld
verteilerfeld

Verteilerfeld IP40 HxBxT= 1600x1200x300mm XVTL-BF-12/3/16

Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 630,55*
€ 723,96*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 631,40*
€ 724,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 639,28*
€ 737,20*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 667,08*
€ 764,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 703,14*
€ 800,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,96*
€ 861,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,77*
€ 852,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,95*
€ 818,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,73*
€ 793,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,55*
€ 750,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.