Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld IP55 HxBxT= 1800x1200x300mm XVTL-MP/BX#114576


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-71577937
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     114576
EAN/GTIN:
     4015081139767
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
Verteilerfeld
verteilerfeld

Verteilerfeld IP55 HxBxT= 1800x1200x300mm XVTL-MP/BX#114576

Rahmen, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Montageplatte 3mm, mehrteilige Bodenplatten, Kranösen, Doppelbartschließung
Weitere Informationen:
Breite:
308,5 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 926,35*
€ 1.057,49*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 932,64*
€ 1.058,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 950,55*
€ 1.076,90*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 985,11*
€ 1.117,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.040,58*
€ 1.170,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,49*
€ 1.258,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,75*
€ 1.245,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,20*
€ 1.196,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,96*
€ 1.159,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,35*
€ 1.102,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.