Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld IP55 HxBxT= 1600x1200x400mm XVTL-MP/BF-12/4/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-71577982
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     114507
EAN/GTIN:
     4015081139071
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Standschrank
Standverteiler
Verteilerfeld

Verteilerfeld IP55 HxBxT= 1600x1200x400mm XVTL-MP/BF-12/4/16

Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 646,94*
€ 732,31*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 645,07*
€ 732,86*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 662,29*
€ 746,19*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 685,21*
€ 774,95*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 717,47*
€ 812,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,31*
€ 871,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,72*
€ 864,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,48*
€ 827,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,75*
€ 805,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,94*
€ 769,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.