Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS PM230 380-480 V, 22,00 kW 6SL3223-0DE32-2BA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-71761120
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32230DE322BA0
EAN/GTIN:
     4019169458436
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens 18,5kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter

SINAMICS PM230 380-480 V, 22,00 kW 6SL3223-0DE32-2BA0

SINAMICS G120P Power Module PM230 mit integriertem Klasse-B-Filter Schutzart IP55/UL Type 12 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung low overload: 22kW bei 110% 60S, 100% 240S Umgebungstemperatur 0 bis +40°C (LO) 640x 320x 329 (HxBxT), FSD ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU230P-2 ab Firmware-Version V4.3.2 Power Module SINAMICS Power Module PM230 Schutzart IP55der Spezialist für die Gebäudetechnik für den Frequenzumrichter SINAMICS G120P.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
45 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
18,5 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.769,50*
€ 2.879,51*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.904,02*
€ 3.016,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.069,84*
€ 3.190,45*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.006,52*
€ 3.199,68*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3.641,62*
€ 3.769,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.879,51*
€ 3.426,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.865,02*
€ 3.409,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.802,07*
€ 3.334,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.770,38*
€ 3.296,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.769,50*
€ 3.295,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SE64003TC038DD0
ab € 313,51*
Zubehör
Siemens
3NA3822
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX030AA0
ab € 154,78*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,82*
Zubehör
Siemens
6SL32020AE246SA0
ab € 1.017,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.