Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter AC Pn:30-45kW, IP00 FR-A840-00930-E2-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter AC Pn:30-45kW, IP00 FR-A840-00930-E2-60
Umrichter AC Pn:30-45kW, IP00 FR-A840-00930-E2-60
Artikel-Nr.:
     3518I-71761300
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     297578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter

Umrichter AC Pn:30-45kW, IP00 FR-A840-00930-E2-60

Umrichter AC
Pn: 30-45kW
3x380-500V
In max: 93A
(37kW
71A)
IP00
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..500 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
60 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
93 A
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
45 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.273,22*
€ 3.406,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.274,12*
€ 3.407,19*
€ 53,00*
ab € 3.420,96*
€ 3.556,92*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3.785,92*
€ 3.928,47*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.406,27*
€ 4.053,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.380,34*
€ 4.022,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.307,02*
€ 3.935,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.273,22*
€ 3.895,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.