Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter AC Pn:75-90kW, IP00 FR-F840-01800-E2-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter AC Pn:75-90kW, IP00 FR-F840-01800-E2-60
Umrichter AC Pn:75-90kW, IP00 FR-F840-01800-E2-60
Artikel-Nr.:
     3518I-71762562
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     307225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter

Umrichter AC Pn:75-90kW, IP00 FR-F840-01800-E2-60

Umrichter AC
Pn: 75-90kW
3x380-500V
In max: 180A
(75/90kW
180A)
IP00
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..500 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
590 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Mit Bedienelement:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.202,14*
€ 3.341,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.197,07*
€ 3.342,65*
€ 53,00*
ab € 3.482,40*
€ 3.628,10*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.341,73*
€ 3.976,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.314,72*
€ 3.944,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.238,18*
€ 3.853,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.202,14*
€ 3.810,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.