Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS G120X 630kW 6SL32203YH680CP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SINAMICS G120X 630kW 6SL32203YH680CP0
Artikel-Nr.:
     3518I-71775379
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32203YH680CP0
EAN/GTIN:
     4025515674795

SINAMICS G120X 630kW 6SL32203YH680CP0

SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 630kW bei 135% 3s oder 110% 60s, 100% 240s, Funkentstörfilter für Kategorie C3 3AC500-690V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur 0 bis +45°C Baugröße: FSJ Schutzart IP20 / UL open Type mit Intelligent Operator Panel ohne IO Erweiterung Feldbus integriert: PROFIBUS-DP Frequenzumrichter SINAMICS G120X beherrsche die Elemente für die Applikationen Pumpen/Lüfter, die Branchen Wasser/Abwasser (W/WW) sowie die Gebäudetechnik/HVAC.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
500..690 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
100 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
725 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
630 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
560 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 48.564,63*
€ 48.615,21*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47.594,24*
€ 48.616,11*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48.615,21*
€ 57.852,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48.573,25*
€ 57.802,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48.564,63*
€ 57.791,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.