Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 BMK 30017798/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 BMK 30017798/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-72050047
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     30017798/1000
EAN/GTIN:
     4044774754888
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
J-H(ST)H
Schaltleitung
Steuerkabel

J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 BMK 30017798/1000

Installationsleitung J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 BMK 1000 M
Installationsleitung
2X2X0.8
VDE 0816
Halogenfreie Mischung
Geschirmt
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton
Nutzen: Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall
Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.471,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 1,47148* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.532,89*
€ 1.824,1391
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.518,94*
€ 1.807,5386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.488,38*
€ 1.771,1722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.478,16*
€ 1.759,0104
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.471,48*
€ 1.751,0612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.