Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERLINE PN CAT.6A P FC 2170585/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ETHERLINE PN CAT.6A P FC 2170585/500
Artikel-Nr.:
     3518I-72103911
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170585/500
EAN/GTIN:
     4044777673681
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ETHERLINE PN CAT.6A P FC 2170585/500

Ethernet-Leitung ETHERLINE® PN CAT.6A P FC 500 M
Ethernet-Leitung
feste Verlegung
PROFINET® Anwendung: Typ A
Cat.6A
SF/UTP
PUR
Halogenfrei
grün
Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A), bedingt durch Massivleiter-Aufbau
Vielfältig einsetzbar, je nach Mantelmaterial
Nutzen: Zusätzlicher Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Gesamtschirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP)
Der Fast Connect -Aufbau samt Innenmantel und Trennkreuz verkürzt die Konfektionszeit der Leitung erheblich, da die aufwändige Entfernung der Paarschirmung entfällt Zudem bietet er eine unverminderte Abschirmung der Aderpaare untereinander
Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie 
Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 600 MHz
Cat6A-Performance bis 10 Gbit/s
Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (zB IP-Kameras, Wireless Access Points)
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Mit robustem PVC-Außenmantel, abriebfestem PUR-Außenmantel oder halogenfreiem FRNC-Außenmantel verfügbar
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
sonstige
Ader-Zahl:
8
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.099,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 8,19902* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.232,44*
€ 5.036,6036
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.207,67*
€ 5.007,1273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.133,34*
€ 4.918,6746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.108,56*
€ 4.889,1864
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.099,51*
€ 4.878,4169
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.