Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LIYCY 25X1,5 0034925


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY; 25x1,5mm2; PVC; grau; 500V; 100m
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY; 25x1,5mm2; PVC; grau; 500V; 100m
Artikel-Nr.:
     3518I-72116062
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034925
EAN/GTIN:
     4044773034653
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LIYCY 25X1,5 0034925

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 25X1,5
Datenleitung Niederfrequenz
25X1.5
Ader-Farbcode: DIN 47100
PVC
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Zur festen Verlegung
Nutzen: Unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Vielzahl an Abmessungen für breites Anwendungsspektrum verfügbar
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
25
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,68629*
€ 9,26629*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 9,29*
€ 9,92*
€ 6,90*
ab € 10,51*
€ 18,62*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,92*
€ 11,80
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,91*
€ 11,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,80*
€ 11,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,69*
€ 11,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,64*
€ 11,47
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,29*
€ 11,06
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.