UNITRONIC ROBUST 16x0,25 1032021
Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® ROBUST 16x0,25
Datenleitung Niederfrequenz
16X0.25
Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung
TPE
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Für gelegentlich bewegten Einsatz
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Für Anwendungen mit UV-C-Strahlung geeignet (nach LAPP-interner Prüfmethode)
Nutzen: Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm² zur niederfrequenten Datenübertragung
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Halogenfreie Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Außenmantel aus spezieller TPE-Mischung ist besonders vielseitig chemisch, thermisch und witterungsbeständig
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern