| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518I-72180926 Herst.-Nr.: 0013621/1000 EAN/GTIN: 4044774618302 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | H07BQ-F 3G1,5 0013621/1000 Baumaschinen, Baustellen, Camping, Veranstaltungstechnik, Landwirtschaftliche Geräte, Mobile Elektro-Handgeräte wie z.B. Bohrmaschinen, Schleifgeräte, Stichsägen oder Trennschleifer, Im Innen- und Außenbereich, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Erhöhte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Außenmantels, Harmonisierter Einsatz in Europa, Feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: Gummimischung, PUR Außenmantel, Mantelfarbe: Orange, Adern gemeinsam verseilt, H05BQ-F / H07BQ-F Bauartnorm, EN 50525-2-21, Ölbeständig, Abriebfest und kerbzäh, Kälteflexibel bis -40 °C, Hydrolysebeständig und mikrobenfest, Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | AWG-Größe: | 16 | Leiternennquerschnitt (AWG): | 16 kcmil | Leiternennquerschnitt: | 1,5 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 3 | Schirm über Verseilelement: | ohne | Verseilelement: | nein | Schirm über Verseilung: | ohne | Werkstoff der Aderisolation: | Gummi | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Schlauchleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung, schlauchleitung, h05bq-f 3x1,5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |