Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07BQ-F 4G2,5 00136323/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07BQ-F 4G2,5 00136323/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-72180935
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00136323/1000
EAN/GTIN:
     4044774618531
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05BQ-F
H07BQ-F

H07BQ-F 4G2,5 00136323/1000

Anschlussleitung H07BQ-F 4G2,5 1000 M
Anschlussleitung
4G2.5
U0/U: 450/750 V
PUR
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Typische Verwendungsbereiche sind Baustellen, Camping, Veranstaltungstechnik, Landwirtschaft etc
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450/750 V geeignet
Orangefarbige Signalfarbe des Außenmantels für schnelle visuelle Wahrnehmung und Vermeidung von Unfällen und Beschädigung
Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05BQ-F bzw H07BQ-F (abhängig vom Leiterquerschnitt), mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
14
Leiternennquerschnitt (AWG):
14 kcmil
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,9161*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 5,1961*
€ 6,18336
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 5,1561*
€ 6,13576
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,9961*
€ 5,94536
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 4,9261*
€ 5,86206
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 4,9161*
€ 5,85016
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.