Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CONTROL TM CY 7G1,5 281607CY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX CONTROL TM CY 7G1,5 281607CY
ÖLFLEX CONTROL TM CY 7G1,5 281607CY
Artikel-Nr.:
     3518I-72186524
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     281607CY
EAN/GTIN:
     4044773841503
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm²

ÖLFLEX CONTROL TM CY 7G1,5 281607CY

ÖLFLEX® CONTROL TM, UL MTW/TC-ER/WTTC/AWM style 20886/OIL RES I+II/WET, CSA AWM I/II A/B FT4, Anschluss- und Steuerleitung, Vielseitige und Torsions-Anwendungen
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 6,83*
€ 9,77*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,83503*
€ 9,77503*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,77*
€ 11,63
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,71*
€ 11,55
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,33*
€ 11,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,98*
€ 10,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,57*
€ 10,20
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,83*
€ 8,13
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.