Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 18G0,75 1120738/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 18G0,75 1120738/100
Artikel-Nr.:
     3518I-72197045
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120738/100
EAN/GTIN:
     4044776972068
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 18G0,75 1120738/100

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 18G0,75 100 M
Steuerleitung
18G0.75
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Nutzen: Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Hochwertige Alternative zu Steuerleitungen des Typs YSLY bzw YY
Platzsparend aufgrund kleiner Außendurchmesser
Dank kälteflexibler Isolier- und Mantelwerkstoffe für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen geeignet
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
18
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,741* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 447,84*
€ 532,9296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 443,89*
€ 528,2291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 427,31*
€ 508,4989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 412,88*
€ 491,3272
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 374,10*
€ 445,179
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.