Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G0,75 1121241/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G0,75 1121241/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-72197315
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1121241/1000
EAN/GTIN:
     4044774561608
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 7 x 0.75 mm²

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G0,75 1121241/1000

Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik Kraftwerkstechnik, In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Verträglichkeit), Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Servo-Motor-Zuleitung, Jede Abmessung mit Nominal-/ Mindestdurchschnitts-Wandstärke des Außenmantels von 1,8 mm: Anwendungen, wo verstärkte Außenmäntel vorteilhaft sein könnnen, Für über Frequenzumrichter versorgte Drehstrommaschinen, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Innenmantel PVC, schwarz, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel aus PVC, schwarz (RAL 9005), In Anlehnung an VDE 0250-1 und HD 627-1 S1, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, UV- und witterungsbeständig nach ISO 4892-2, Hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung geringer Kopplungswiderstand (max.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Ader-Zahl:
7
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Tragorgan:
ohne
Torsionsschutz:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.337,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 3,33752* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.602,32*
€ 4.286,7608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.570,93*
€ 4.249,4067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.439,67*
€ 4.093,2073
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.376,29*
€ 4.017,7851
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.337,52*
€ 3.971,6488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.