Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18G0,5 1312018/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18G0,5 1312018/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-72198305
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312018/1000
EAN/GTIN:
     4044774604213
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18G0,5 1312018/1000

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 P 18G0,5 1000 M
Steuerleitung
18G0.5
grau
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
flexibel
Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Nutzen: Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Auch als ungeschirmte DESINA-konforme Leistungsleitung mit schwarzer Außenmantelfarbe erhältlich
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
22
Leiternennquerschnitt (AWG):
22 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
18
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,1205*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 7,2505*
€ 8,6281
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 7,2205*
€ 8,5924
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 7,1405*
€ 8,4972
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 7,1205*
€ 8,4734
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.