| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-72558143 Herst.-Nr.: 3AUA0000080507 EAN/GTIN: 6438177305637 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter IP21 380-480V 246A 132kW ACS580-01-246A-4 Frequenzumrichter ACS580, 380-480 V, IP21 Eine neue Generation Frequenzumrichter für die Wandmontage vereinfacht Ihre Prozesse und Regelungsaufgaben mit Effi¬zienz und Präzision. Dieser Frequenzumrichter ist vielseitig in Industrieapplikationen einsetzbar. Einstellung und Inbetriebnahme sind denkbar einfach. Die wesentlichen Funktionen sind serienmäßig integriert. Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 380..480 V | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsphasenzahl: | 3 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Max. Ausgangsfrequenz: | 500 Hz | Max. Ausgangsspannung: | 480 V | Nennausgangsstrom I2N: | 246 A | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 132 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 132 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6.889,40* | € 7.031,16* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.489,96* | € 7.630,30* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 8.116,33* | € 8.254,64* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8.417,98* | € 8.726,22* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 9.671,44* | € 9.802,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|