| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-72654679 Herst.-Nr.: 210005063-00 EAN/GTIN: 4056138001934 |
| |
|
| | |
| Raumspar-Briefkasten anthrazitgrau RG/SR 611-8/2 AG Freistehendes Briefkasten-Gehäuse mit 8 integrierten Raumspar-Briefkästen mit frontseitiger Entnahme. Weitere Informationen: | | Montageart: | stehend | Koppelbar: | nein | Geeignet für Batteriemontage: | nein | Anzahl der Briefkästen: | 8 | Anzahl der Modulplätze: | 6 | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | anthrazit | Gesamtbreite: | 847 mm | Gesamthöhe: | 1344 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.149,12* | € 4.482,20* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.164,89* | € 4.483,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|