Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Stele dgr/gli BG/KSF 611-10 G-R DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-72657776
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200039327-00
EAN/GTIN:
     4015739393275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Infomodul
Kommunikations-Stele

Kommunikations-Stele dgr/gli BG/KSF 611-10 G-R DG

Freistehende Kommunikations-Stele mit einem Briefkasten-Gehäuse (rechts).
Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
ja
Infoschild anreihbar:
ja
230 V-Integration:
ja
Beleuchtung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
3
Farbe:
grau
Höhe:
1644 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.125,83*
€ 2.345,68*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.146,57*
€ 2.363,78*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.173,19*
€ 2.383,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.177,64*
€ 2.395,45*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.354,56*
€ 2.574,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.383,30*
€ 2.836,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.351,28*
€ 2.798,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.253,03*
€ 2.681,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.202,65*
€ 2.621,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.173,19*
€ 2.586,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.