Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenaufbaurahmen M600 93099


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenaufbaurahmen M600 93099
Deckenaufbaurahmen M600 93099
Artikel-Nr.:
     3518I-72767657
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     93099
EAN/GTIN:
     4007529930999

Deckenaufbaurahmen M600 93099

Aluminium weiß für Modul 600, Zur freien Kombination mit den Panelleuchten PL1
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Breite:
612 mm
Höhe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,25*
€ 53,50*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 41,91*
€ 55,66*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,80*
€ 59,34*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.