Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05RR-F 2X1,5 1600205/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05RR-F 2X1,5 1600205/500
H05RR-F 2X1,5 1600205/500
Artikel-Nr.:
     3518I-72850086
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600205/500
EAN/GTIN:
     4044774649214
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
gummischlauchleitung h05rr-f 2x0,75

H05RR-F 2X1,5 1600205/500

Hand- und Netzgeräte nach EN 50565-2, Gemäß EN 50565-2: Trockene und feuchte Räume, nur zeitweise im Freien, nicht in gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betrieben, außer Schneidwerkstätten, nicht zum Anschluss von gewerblichen Elektrowerkzeugen, Veranstaltungstechnik, Für leichte Werkstattgeräte bei leichten Beanspruchungen, Bauartkonforme Varianten -Bauartzertifiziert mit ---Prüf- und -Zertifizierungs-Zeichen für beschleunigte Abnahmen bei Endanwendung der Leitung im europäischen CENELEC-Raum, Blanke Kupfer-Litze nach HAR-Norm, Aderisolation: Gummimischung Typ EI 4, Außenmantel: Gummimischung Typ EM 3, -bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21, Ozonbeständig
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Mit Schutzleiter:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
9,8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25..60 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3607*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,5707*
€ 1,86913
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,5607*
€ 1,85723
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,5007*
€ 1,78583
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,4507*
€ 1,72633
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 1,3607*
€ 1,61923
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.