Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05RR-F 5G2,5 16002133/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05RR-F 5G2,5 16002133/500
Artikel-Nr.:
     3518I-72850095
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16002133/500
EAN/GTIN:
     4044774649498
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
gummischlauchleitung 5g2,5

H05RR-F 5G2,5 16002133/500

Anschlussleitung H05RR-F 5G2,5 500 M
Anschlussleitung
5G2.5
HAR-zertifiziert
U0/U: 300/500 V
Gummi
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
Für den flexiblen Einsatz
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
Zur Verwendung mit Hand- oder Netzgeräten sowie einfachen Werkzeuggeräten
Nutzen: ?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05RR-F, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3081*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 4,6881*
€ 5,57884
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,6281*
€ 5,50744
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 4,4481*
€ 5,29324
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,3581*
€ 5,18614
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 4,3081*
€ 5,12664
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.