Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JE-Y(ST)Y/EB 32x2x0,8 T500 Industrie-Elektronik JE-Y(ST)Y/EB32x2x0,8


Menge:  Meter  
Produktinformationen
JE-Y(ST)Y/EB 32x2x0,8 T500 Industrie-Elektronik JE-Y(ST)Y/EB32x2x0,8
JE-Y(ST)Y/EB 32x2x0,8 T500 Industrie-Elektronik JE-Y(ST)Y/EB32x2x0,8
Artikel-Nr.:
     3518I-72955837
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JE-Y(ST)Y/EB 32x2x0,8 T500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

JE-Y(ST)Y/EB 32x2x0,8 T500 Industrie-Elektronik JE-Y(ST)Y/EB32x2x0,8

Nach VDE 0815. Zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen. Geeignet für eigensichere Stromkreise. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
64
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schutzmantel:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,0865*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 11,6265*
€ 13,83554
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 11,5065*
€ 13,69274
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 11,2065*
€ 13,33574
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 11,0865*
€ 13,19294
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.