Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-Y(ST)Y...LG 4x2x0,6 1591303/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
J-Y(ST)Y...LG 4x2x0,6 1591303/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-72957376
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1591303/1000
EAN/GTIN:
     4044774746685
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung

J-Y(ST)Y...LG 4x2x0,6 1591303/1000

Installationsleitung J-Y(ST)Y...LG 4x2x0,6 1000 M
Installationsleitung
4X2X0.6
VDE 0815
PVC
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton
Nutzen: Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,6 mm
Leiternennquerschnitt:
0,6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6647*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 0,6747*
€ 0,80289
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,6647*
€ 0,79099
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.