Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N2XH-J 19x 1,5RE B2ca Kabel halogenfr. 1,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-75451238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N2XH-J 19x 1,5RE B2ca
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N2XH-J

N2XH-J 19x 1,5RE B2ca Kabel halogenfr. 1,5

Mit verbessertem Verhalten im Brandfall, in Anlehnung an VDE 0266 Teil 2. Zur festen Verlegung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen auf, im oder unter Putz sowie im Freien, im Mauerwerk oder in Beton. Die direkte Verlegung in Erde und Wasser ist nur unter Verwendung eines Schutzrohres erlaubt.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
19
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,2859*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 10,6859*
€ 12,71622
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 10,6259*
€ 12,64482
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 10,3759*
€ 12,34732
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 10,2859*
€ 12,24022
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.