Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LIYCY 7X1 BK 1030544/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC LIYCY 7X1 BK 1030544/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-75602006
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1030544/1000
EAN/GTIN:
     4064727121239
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LIYCY 7X1 BK 1030544/1000

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® LIYCY 7X1 BK 1000 M
Datenleitung Niederfrequenz
7X1.0
Ader-Farbcode: DIN 47100
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
Für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw geeignet
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Zur festen Verlegung
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Nutzen: Unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Vielzahl an Abmessungen für breites Anwendungsspektrum verfügbar
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
7
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
8,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5903*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 2,6303*
€ 3,13006
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 2,6203*
€ 3,11816
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,6103*
€ 3,10626
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,6003*
€ 3,09436
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 2,5903*
€ 3,08246
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.