UNITRONIC FD Li2YCY (TP) A BE 4X2X0,5 0031407/100
Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE 4X2X0,5 100 M
Datenleitung Niederfrequenz
4X2X0.5
Ader-Farbcode: DIN 47100
PVC
Geschirmt
UL recognized
Schleppkette
Anwendungsgebiete: PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, mit horizontalen Verfahrwegen bis 10 m
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Nutzen: Verhältnismäßig sehr kleine Biegeradien werden durch hochflexiblen Leitungsaufbau erreicht
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
Bewährte Leitung, erfolgreich getestet auf 2 Mio Biegezyklen in der Schleppkette