Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F 5G 16 S Gummischlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07RN-F 5G 16 S Gummischlauchleitung
H07RN-F 5G 16 S Gummischlauchleitung
Artikel-Nr.:
     3518I-75670542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07RN-F 5G16 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

H07RN-F 5G 16 S Gummischlauchleitung

Nach VDE 0282. Zur Verwendung an schweren Geräten, z.B. Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte bei hohen Beanspruchungen, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien. Max. Betriebstemperatur 60 °C.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Gummi
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,23*
€ 24,07
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,01*
€ 23,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,02*
€ 22,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,29*
€ 21,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,59*
€ 20,93
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,30*
€ 17,02
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
10055605-500
ab € 15,2689*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.