Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,34 2170264/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,34 2170264/500
UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,34 2170264/500
Artikel-Nr.:
     3518I-75671333
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170264/500
EAN/GTIN:
     4044774750552
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
CANopen Buskabel
CANopen Kabel

UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,34 2170264/500

Busleitung UNITRONIC® BUS CAN 2X2X0,34 500 M
Busleitung
CAN
feste Verlegung
Nennwellenwiderstand: 120
2x2x0.34 mm²
PVC
violett
8.5 mm
cUL listed
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Für die Feldbuskommunikation in CAN und CAN FD-basierten Netzwerken
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Nutzen: UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (F/UTP)
Ein- bzw zweipaarige Leitung mit unterschiedlichen Leiterquerschnitten für die sichere Datenübertragung bei zunehmender Übertragungslänge
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,34 mm
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 203,227*
€ 230,347*
Lager 3518
5
pro Packung
€ 65,00*
ab € 202,52*
€ 231,13*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 207,66*
€ 248,95*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 424,32*
€ 494,77*
7 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 515,23*
€ 590,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 231,13*
€ 275,0447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 222,53*
€ 264,8107
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,52*
€ 240,9988
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,0252* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1.155,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.