H07RN8-F 3G1,5 1600606/500
Anschlussleitung H07RN8-F 3G1,5 500 M
Anschlussleitung
3G1.5
HAR-zertifiziert
U
0/U: 450/750 V
Gummi
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
Hält hohen mechanischen Belastungen stand
Typische Verwendungsbereiche sind Werkzeugmaschinen oder Tauchpumpen
Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen Speziell auch für den Einsatz unter Wasser
Nutzen: ?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07RN8-F, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität