Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 18G0,5 1135018/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 18G0,5 1135018/500
Artikel-Nr.:
     3518I-75677159
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135018/500
EAN/GTIN:
     4044774566580
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 18G0,5 1135018/500

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 18G0,5 500 M
Steuerleitung
18G0.5
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
flexibel
VDE Registrierungsnummer: 7030
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
VDE-geprüfte Qualität
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Platzsparend durch reduzierte Wanddicken
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
18
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.867,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 5,73494* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.109,25*
€ 3.700,0075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.080,63*
€ 3.665,9497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.956,78*
€ 3.518,5682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.894,45*
€ 3.444,3955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.867,47*
€ 3.412,2893
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.