Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07BQ-F 3G2,5 0013631/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-75695717
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0013631/50
EAN/GTIN:
     4044774618456
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05BQ-F
H07BQ-F

H07BQ-F 3G2,5 0013631/50

ÖLFLEX® 550 P - PUR-Anschlussleitung, harmonisiert nach H05BQ-F / H07BQ-F Bauart für öl- und abriebfesten Einsatz an Elektro-Handgeräten oder Baumaschinen.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
14
Leiternennquerschnitt (AWG):
14 kcmil
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 139,91*
€ 175,96*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,2325*
€ 176,5825*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,96*
€ 209,3924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,03*
€ 205,9057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,53*
€ 199,3607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,50*
€ 188,615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,91*
€ 166,4929
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,7982* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.