Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL Y-CY-JB 4G150 Tr .500 PVC-Steuerleitu


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-75751371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16247-500
EAN/GTIN:
     k.A.

HEL Y-CY-JB 4G150 Tr .500 PVC-Steuerleitu

Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik, insbesondere als Anschluss-und Verbindungsleitung für Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen, Steuergeräte, Steuerpulte, im Anlagenbau, in Kraftwerken, in der Heiz- und Klimatechnik, in Kühlanlagen, in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung, Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien, erhöhte Anforderung an die Störsicherheit der Signalübertragung (EMV)
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
150 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
sonstige
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
62,9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,88*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 171,40*
€ 203,97
pro Meter
ab 2 Meter
€ 168,73*
€ 200,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 160,44*
€ 190,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 153,33*
€ 182,46
pro Meter
ab 500 Meter
€ 135,88*
€ 161,70
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.