Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter MaterPact MTZ2 20H1 MTZ220H15X3PMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter MaterPact MTZ2 20H1 MTZ220H15X3PMF
Artikel-Nr.:
     3518I-75760976
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MTZ220H15X3PMF
EAN/GTIN:
     3606482135840
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin

Leistungsschalter MaterPact MTZ2 20H1 MTZ220H15X3PMF

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen kompletten 3-poligen Leistungsschalter MasterPact MTZ2 20H1 in fester Ausführung, ausgestattet mit einem MicroLogic 5.0X Steuergerät. MasterPact MTZ ist die letzte Generation von Hochstrom-Leitungsschutzschaltern von 630A bis 6300A, die fortschrittliche digitale Technologien enthalten. Der Nennbetriebsstrom (In) beträgt 2000A.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
2000 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
66 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
800..2000 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200..20000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4000..30000 A
Verlustleistung:
250 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.943,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.275,09*
€ 9.847,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.196,38*
€ 9.753,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.009,94*
€ 9.531,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.943,00*
€ 9.452,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.